{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140330 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406233211 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti 6g M10
po ponudbi
Na zalogi
1.314 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M10 | M10 |
Višina | 11 | 11 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS |
Korak | 1,5 | 1,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |