{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 2 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140330 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406233242 | |
Številka proizvajalca | 140330 M16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6g M16
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Velikost navoja | M16 | M16 |
Višina | 18 | 18 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |