{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406233310 | |
Številka proizvajalca | 140460 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti M3
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 | 20 |
Kot profila | 60 | 60 |
Višina | 5 | 5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |