Držalo za rezalno čeljust, za ⌀ rezalnih čeljusti × višina: 20X5mm

Št. art.: 149310 20X5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.395 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 20 mm
Višina 5 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 175 mm
Število pritrdilnih vijakov 4
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149310 20X5
EAN/GTIN 4062406219734
Številka proizvajalca 149310 20X5

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.