Držalo za rezalno čeljust 20X7 mm

Št. art.: 149310 20X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.656 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ rezalnih čeljusti 20 mm
    Višina 7 mm
    Standard EN 22568
    Celotna dolžina 175 mm
    Število pritrdilnih vijakov 4
    Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 149310 20X7
    EAN/GTIN 4062406219741
    Številka proizvajalca 149310 20X7

    Opis

    Izvedba:

    Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

    Uporaba:

    Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico