{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,8 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140400 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197083500 | |
Številka proizvajalca | 140400 M5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |