{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,75 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140400 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083555 | |
Številka proizvajalca | 140400 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti, M: M12
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
74,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
93,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.463 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Korak | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |