Navojne čeljusti M27

Št. art.: 140400 M27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M27
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 3 mm
Zunanji ⌀ 65 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140400 M27
EAN/GTIN 4045197714800
Številka proizvajalca 140400 M27

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. 2 koraka navoja. Lepano in nitrirani;cepilni kot pribl. 15°.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navojne čeljusti  M27

Navojne čeljusti M27

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
193,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navoja M M M-LH M M
Velikost navoja M27 M27 M27 M27 M27
Višina 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Rezalni material HSS E HSS HSS HSS E HSS
Kakovost DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico