{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M27 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | levi | |
Korak | 3 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140620 M27 | |
EAN/GTIN | 4062406221812 | |
Številka proizvajalca | 140620 M27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti levi navoj, M–LH: M27
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
193,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Vrsta navoja | M-LH | M | M | M | M |
Velikost navoja | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Višina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |