Navojne čeljusti levi navoj, M–LH: M42

Št. art.: 140620 M42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M–LH Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M42
Vrsta navoja M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja levi
Korak 4,5 mm
Zunanji ⌀ 90 mm
Višina 36 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140620 M42
EAN/GTIN 4062406266196
Številka proizvajalca 140620 M42

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.
Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.