{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | levi | |
Korak | 2,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140620 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197083715 | |
Številka proizvajalca | 140620 M18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti levi navoj, M–LH: M18
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | M-LH | M | M | M |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | levi | desni | desni | desni |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |