{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | levi | |
Korak | 0,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140620 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197083623 | |
Številka proizvajalca | 140620 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti levi navoj, M–LH: M3
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
992 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta navoja | M-LH | M | M | M | M | M |
Velikost navoja | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Smer rezanja | levi | desni | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |