{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M33 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | levi | |
Korak | 3,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140620 M33 | |
EAN/GTIN | 4062406221836 | |
Številka proizvajalca | 140620 M33 |