{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M22 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | levi | |
Korak | 2,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 55 mm | |
Višina | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140620 M22 | |
EAN/GTIN | 4062406224318 | |
Številka proizvajalca | 140620 M22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti levi navoj M22
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 55 | 55 | 55 | 55 |
Velikost navoja | M22 | M22 | M22 | M22 |
Višina | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | levi | desni | desni | desni |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |