Navojne čeljusti M22

Št. art.: 140400 M22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M22
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 2,5 mm
Zunanji ⌀ 55 mm
Višina 22 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140400 M22
EAN/GTIN 4062406221768
Številka proizvajalca 140400 M22

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. 2 koraka navoja. Lepano in nitrirani;cepilni kot pribl. 15°.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navojne čeljusti  M22

Navojne čeljusti M22

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
Vrsta navoja M M M-LH M
Smer rezanja desni desni levi desni
Rezalni material HSS E HSS HSS HSS
Korak 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Kakovost DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico