{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197083517 | |
Številka proizvajalca | 140400 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti M6
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
616 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.478 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Velikost navoja | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Višina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni | desni |
Korak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |