Navojne čeljusti M8

Št. art.: 140400 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 1,25 mm
Zunanji ⌀ 25 mm
Višina 9 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140400 M8
EAN/GTIN 4045197083531
Številka proizvajalca 140400 M8

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. 2 koraka navoja. Lepano in nitrirani;cepilni kot pribl. 15°.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navojne čeljusti  M8

Navojne čeljusti M8

po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
592 kosov na zalogi
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.589 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
491 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navoja M M M M-LH M M
Velikost navoja M8 M8 M8 M8 M8 M8
Višina 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Smer rezanja desni desni desni levi desni desni
Rezalni material HSS E HSS HSS HSS HSS HSS E
Korak 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico