{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6e | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,25 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140350 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083395 | |
Številka proizvajalca | 140350 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6e M8
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.406 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Višina | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Korak | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Kakovost | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |