{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3,5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6e | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,6 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140350 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406221683 | |
Številka proizvajalca | 140350 M3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6e M3,5
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta navoja | M | M | M | M-LH | M |
Višina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni |
Korak | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Kakovost | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |