{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6e | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 2 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140350 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406221706 | |
Številka proizvajalca | 140350 M14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6e M14
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
93,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vrsta navoja | M | M | M | M-LH | M | M |
Velikost navoja | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | levi | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Korak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kakovost | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |