{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 2 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140300 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197083173 | |
Številka proizvajalca | 140300 M14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6g M14
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 | 38 |
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M14 | M14 |
Višina | 14 | 14 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |