Navojne čeljusti 6g M10

Št. art.: 140300 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Norm EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 1,5 mm
Zunanji ⌀ 30 mm
Višina 11 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140300 M10
EAN/GTIN 4045197083159
Številka proizvajalca 140300 M10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. 1 3/4 korak navoja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navojne čeljusti 6g M10

Navojne čeljusti 6g M10

po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
71,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.289 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 30 30 30 30 30 30
Kot profila 60 60 60 60 60 60
Vrsta navoja M M M M-LH M M
Višina 11 11 11 11 11 11
Smer rezanja desni desni desni levi desni desni
Rezalni material HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti Navojne čeljusti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico