{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M7 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140300 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197083128 | |
Številka proizvajalca | 140300 M7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti 6g M7
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
49,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | M | M | M-LH | M | M |
Velikost navoja | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Višina | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Korak | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |