{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
za metrični navoj | M3 − M12 | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142700 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197592132 | |
Številka proizvajalca | 142700 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura navojnih čeljusti HSS, za metrični navoj: M3-12
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
349,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
120,50 €
77,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
241,00 €
153,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |