Držalo za rezalno čeljust, za ⌀ rezalnih čeljusti × višina: 38X14mm

Št. art.: 149310 38X14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.705 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 38 mm
Višina 14 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 310 mm
Število pritrdilnih vijakov 5
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149310 38X14
EAN/GTIN 4062406219796
Številka proizvajalca 149310 38X14
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico