Garnitura za vrezovanje UNC navoja v kovčku iz umetne mase UNC1/4-3/4

Št. art.: 145955 UNC1/4-3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za enotni grobi UNC navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
za enotni grobi UNC navoj 1/4 UNC - 3/4 UNC
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145955 UNC1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878571
Številka proizvajalca 145955 UNC1/4-3/4

Opis

Izvedba:

Čvrst kovček iz umetne mase z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

Uporaba:

Za UNC-enotni grobi navoj ASME-B1.1.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130700: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 rezalna čeljust art. 142520: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1.1/2; 2; 4
po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14; 45 × 18
1 izvijač art. 664122: Vel. 5,5