{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,8 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233341 | |
Številka proizvajalca | 140460 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti M5
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Velikost navoja | M5 | M5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Korak | 0,8 | 0,8 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |