{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 9,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013477 | |
Številka proizvajalca | 114150 9,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 9,8
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.204 kosov na zalogi
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.484 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 133 | 133 | 133 | 133 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |