{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012999 | |
Številka proizvajalca | 114150 5,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 5,3
po ponudbi
Na zalogi
1.150 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.592 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.186 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.670 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 48,1 | 18,1 | 44,1 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |