{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197013538 | |
Številka proizvajalca | 114150 10,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 10,4
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
⌀ držala Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,4 mm | 27,4 mm | 71,4 mm |