{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 10,3 | |
EAN/GTIN | 4045197851277 | |
Številka proizvajalca | 114030 10,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 10,3
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
od
1
Kosov
99,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 133 mm | 133 mm | 89 mm | 89 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ držala Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |