{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 9,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197006011 | |
Številka proizvajalca | 113230 9,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,6mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
45,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |