Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,6mm

Št. art.: 113150 9,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,96 € / kos
  • od 5 kos
    15,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 28,6 mm
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 9,6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113150 9,6
EAN/GTIN 4045197004987
Številka proizvajalca 113150 9,6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra.
Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka.
svetli

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,6mm

Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,6mm

po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od 1  Kosov
39,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od 1  Kosov
45,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od 1  Kosov
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo
Kot konice 130 stopinj 135 stopinj 130 stopinj 130 stopinj 118 stopinj 118 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Dolžina utorov Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico