Kratki sveder HSS-E N 8,3 mm

Št. art.: 113150 8,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,74 € / kos
  • od 5 kos
    11,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 24,6 mm
Dolžina utorov Lc 37 mm
Celotna dolžina L 79 mm
⌀ držala Ds 8,3 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113150 8,3
EAN/GTIN 4045197004840
Številka proizvajalca 113150 8,3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra.
Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka.
svetli

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico