{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | |
Celotna dolžina L | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 19,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113150 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197586483 | |
Številka proizvajalca | 113150 19,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 19,5mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
123,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ držala Ds | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |