{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197004864 | |
Številka proizvajalca | 113150 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,5mm
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
50,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
42,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm |