{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 35,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 127 mm | |
⌀ držala Ds | 19 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197586476 | |
Številka proizvajalca | 113150 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
41,30 €
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 127 | 198 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 | 130 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 64 | 135 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |