{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 2,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113150 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197004222 | |
Številka proizvajalca | 113150 2,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,4mm
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.111 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |