{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 8,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113150 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197004888 | |
Številka proizvajalca | 113150 8,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,7mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
4,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |