{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 17 | |
EAN/GTIN | 4018754018826 | |
Tillverkarens nummer | 40081717 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 17 mm
på begäran
I lager
574 styck i lager
194,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 972 styck i lager
70,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
743 styck i lager
74,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 8 | 8 | 8 |
nyckellängd L | 190 | 210 | 254 |
nyckelvidd | 17 | 17 | 17 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 13 | 13 | 12 |