{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 110 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 7 | |
EAN/GTIN | 4018754018727 | |
Tillverkarens nummer | 40080707 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 7mm
på begäran
I lager
412 styck i lager
105,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
968 styck i lager
39,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 141 styck i lager
40,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
69,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
nyckellängd L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
nyckelvidd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |