{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 6 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 105 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018710 | |
Tillverkarens nummer | 40080606 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 6 mm
på begäran
I lager
277 styck i lager
107,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
525 styck i lager
38,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 759 styck i lager
40,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
70,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Yta | förkromning på nickel | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |