{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 4,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 85 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 4,5 | |
EAN/GTIN | 4018754019113 | |
Tillverkarens nummer | 40094545 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 4,5mm
på begäran
I lager
147 styck i lager
145,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
282 styck i lager
52,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
54,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Yta | förkromning på nickel | fosfaterad | förkromad |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckelvidd | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |