{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 32 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 360 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 14 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 21 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 32 | |
EAN/GTIN | 4018754018963 | |
Tillverkarens nummer | 40083232 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 32mm
på begäran
I lager
97 styck i lager
503,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
479 styck i lager
204,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 337 styck i lager
204,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
294 styck i lager
251,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
693 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
585 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromning på nickel | fosfaterad | förkromad | förkromad | mattförkromad | förkromning på nickel |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |