Ringskiftnyckel, långt utförande 32 mm

Art-nr: 614600 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
656 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 32 mm
    nyckellängd L 430 mm
    maximal käfthöjd h1 14 mm
    maximal ringhöjd h2 max 21 mm
    Ringläge 10 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromning på nickel
    Nyckelvidder metrisk
    gnistfri Nej
    Djupt böjd ring Ja
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614600 32
    EAN/GTIN 4062406220778
    Tillverkarens nummer 614600 32

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.

    Norm:

    DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

    Anmärkning:

    HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på HT-Drive-märkningen. Fördelar:
    • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
    • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen