{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 145 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614600 8 | |
EAN/GTIN | 4062406219680 | |
Tillverkarens nummer | 614600 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 8mm
på begäran
I lager
1 897 styck i lager
74,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 018 styck i lager
45,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringläge | 10 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 145 mm | 148 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | 7 mm |