{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 20 mm | |
nyckellängd L | 280 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13,1 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614600 20 | |
EAN/GTIN | 4062406220716 | |
Tillverkarens nummer | 614600 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, långt utförande 20 mm
på begäran
I lager
196 styck i lager
175,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
111,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | 9 mm |
nyckellängd L | 280 mm | 290 mm |
nyckelvidd | 20 mm | 20 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |