{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 148 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614900 8 | |
EAN/GTIN | 4045197442024 | |
Tillverkarens nummer | 614900 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, långt utförande 8 mm
på begäran
I lager
1 047 styck i lager
44,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 903 styck i lager
73,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringläge | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 148 mm | 145 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 7 mm | 7 mm |