{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 266 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197442123 | |
Tillverkarens nummer | 614900 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, långt utförande 18 mm
på begäran
I lager
250 styck i lager
83,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
138,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
151,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
nyckelvidd | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Krommolybdenstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |