Ringskiftnyckel, långt utförande 7 mm

Art-nr.: 614900 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
833 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7 mm
nyckellängd L 138 mm
maximal käfthöjd h1 5 mm
maximal ringhöjd h2 max 7 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614900 7
EAN/GTIN 4045197442017
Tillverkarens nummer 614900 7

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen